Vishay 電力用抵抗器 LTO 150シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)150 注文コード48903409 品番LTO150F10000JTE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は定格電力・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)15.76 寸法(mm)15.76×5×20.7 ケース形状ラジアル 高さ(mm)20.7 奥行(mm)5 規格AEC-Q200 シリーズLTO 150 抵抗(kΩ)1 定格電力(W)150 動作温度(℃)(Max)+175 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだ パッケージ/ケースTO-247 テクノロジー厚膜 組成セラミック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする