VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 電力用抵抗器 LTO 150シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
定格電力(W)
150
注文コード
48903436
品番
LTO150F22000JTE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電力・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(軸/放射状)ラジアル
長さ(mm)
15.76
寸法(mm)
15.76×5×20.7
ケース形状
ラジアル
高さ(mm)
20.7
奥行(mm)
5
規格
AEC-Q200
抵抗(kΩ)
2.2
定格電力(W)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだ
パッケージ/ケース
TO-247
リードピッチ(mm)
10.16
テクノロジー
厚膜
組成
セラミック