仕様LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω〜1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
長さ(mm)15.76
寸法(mm)15.76×5×20.7
ケース形状モールド
高さ(mm)20.7
奥行(mm)5
シリーズLTO100
定格電力(W)100
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルラジアル
パッケージ/ケースTO-247
リードピッチ(mm)10.16
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±700
抵抗(mΩ)50