Vishay 電力用抵抗器 LTO30シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 抵抗(Ω)10 温度係数(ppm/℃)±150 注文コード48903707 品番LTO030F10R00JTE3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は抵抗・温度係数・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整 長さ(mm)10.4 寸法(mm)10.4×3.2×19.7 ケース形状モールド 高さ(mm)19.7 奥行(mm)3.2 シリーズLTO30 定格電力(W)30 抵抗(Ω)10 許容差±5% 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル パッケージ/ケースTO-220 テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする