仕様LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
長さ(mm)10.4
寸法(mm)10.4×3.2×16.2
ケース形状モールド
高さ(mm)16.2
奥行(mm)3.2
シリーズLTO50
定格電力(W)50
抵抗(MΩ)22
許容差±1%
終端スタイルラジアル
パッケージ/ケースTO-220
リードピッチ(mm)5.08
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±250