※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テクノディスクHYBRID

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 48904213 品番 HB10015-Z-120
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれいです。薄手・厚手双方の金属にフィットし、使い勝手が良いです。

粒度120 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合材鉄・ステンレス・アルミ等 用途鉄・ステンレス・アルミなどの一般研削、研磨、下地研磨。溶接ビード取り、スパッタ取り、バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがしに。 トラスコ品番417-2302 材質ジルコニア砥材 厚さ(mm)>8 質量(g)67 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根枚数45 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。

商品説明動画

テクノディスクHYBRID

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする