イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
BS FRPサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48904292
品番
60159
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
粒度
36
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
適合材
FRP、人工大理石
砥粒
シリコンカーバイト砥材
用途
FRP、人工大理石の粗削り。
トラスコ品番
410-3521
材質
シリコンカーバイト砥材
質量(g)
66
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
羽根枚数
30
最高使用周速度(m/s)
69(4100m/min)
羽根の長さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合