※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPディスクA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 48904344 品番 SP10015-A-320
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。研磨布は3〜4枚重ねですので、耐久性にも優れています。粗い粒度はジルコニア砥材で、細かい粒度はアルミナ砥材でご用意しています。

外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)29 粒度320 用途バリ取り、サビ落とし、溶接のビート取り、ステンレス・鉄の研磨。 トラスコ品番397-2950 材質アルミナ 質量(g)84 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 羽根枚数3×18 適合材ステンレス、鉄 最高使用周速度(m/s)68(4080m/min) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合する事をご確認ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする