仕様50 W厚膜型TO-220電力抵抗器 - RTO 50シリーズ. Vishay Sfernice RTO50シリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はTO-220エンクロージャに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、50 Wの放熱が可能 (ヒートシンクに取り付けた場合、公称電力は50 W @ 25 ℃)
長さ(mm)10.1
高さ(mm)15
奥行(mm)4.5
シリーズRTO 50
定格電力(W)50
抵抗(Ω)82
許容差±5%
リード線径(Φmm)0.8
終端スタイルラジアル
パッケージ/ケースTO-220
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±150