Vishay 電力用抵抗器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 48904373 品番 D2TO020CR0100FTE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
パッケージ/ケースTO-263 許容差±1% 定格電力(W)20 温度係数(ppm/℃)±1100 テクノロジー厚膜 寸法(mm)10.5×4.5×15.4 長さ(mm)10.5 奥行(mm)4.5 高さ(mm)15.4 シリーズD2TO20 動作温度範囲(℃)-55〜+155 最大温度係数(ppm/℃)1100 仕様Vishay D2TO20シリーズ20 W表面実装厚膜電力抵抗器(TO263パッケージ). D2TO20シリーズ20 W表面実装厚膜電力抵抗器は、TO263型パッケージに搭載されています。 このD2TO20シリーズ無誘導SMT厚膜電力抵抗器は、AEC-Q200の認定を受けています。抵抗範囲は0.01 Ω〜550 kΩと幅広く、ケース温度は20 Wで25 ℃、はんだ付けは270 ℃/10秒で確実に行うことができます。 抵抗器は、金属タブで絶縁されています。 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗(mΩ)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする