※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テクノディスクA

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 48904536 品番 TD5010-A-120
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいもの変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度〜中度の圧力の下で最も効率よく作業します。金属のバリ・ビードの除去、傷消し、木の皮はがしなどあらゆる研削研磨作業に適しています。

粒度120 外径(Φmm)50 穴径(Φmm)10 適合材ステンレス、鉄 用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。 トラスコ品番397-3336 材質アルミナ 質量(g)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 羽根枚数36 最高使用周速度(m/s)79(4740m/min) 羽根の長さ(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合する事をご確認ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48904791
2023-11-30
用途:
商品を誤認するようなサンプル画像
コスモ工業株式会社 様

サンプル画像とはいえ
まったく違うサイズの画像を使っては
ほかに間違える人がいると思うので
差し替えをお願いします
ほしかったのは画像にあるような外径100の
ディスクでしたが届いたのは58の外径でビックリしました

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
頂きましたご意見につきましては仕入れ先にも共有を行い改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする