※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラジアルホイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 48904904 品番 RF5010-150
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料をはがしても目づまりしません。また、研磨布が直立しているので、強く当たってワークを傷つけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし、サビ落とし、木材の皮はがしに適しています。

粒度150 外径(Φmm)50 穴径(Φmm)10 適合材ステンレス、鉄 用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗料はがし。 トラスコ品番397-2763 材質アルミナ 質量(g)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 羽根枚数45 最高使用周速度(m/s)79(4740m/min) 羽根の長さ(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合する事をご確認ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする