イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 不織布・ナイロンディスク
BSクロスサンダー専用パット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48905026
品番
84007
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
トラスコ品番
410-3807
質量(g)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合