※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
フラップホイル (直径40×幅5mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
48905254
品番
AF4005-100
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
40
幅(mm)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
粒度
100
トラスコ品番
407-0119
材質
アルミナ砥材
軸径(Φmm)
6
質量(g)
16
軸長(mm)
40
羽根枚数
約88
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります