※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
フラップホイル (直径40×幅5mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
粒度
80
注文コード
48905281
品番
AF4005-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
粒度・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
40
幅(mm)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
粒度
80
トラスコ品番
407-0143
材質
アルミナ砥材
軸径(Φmm)
6
質量(g)
17
軸長(mm)
40
羽根枚数
約79
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります