BSネジタルフラップU型ホイル(六角軸)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48905446 品番 50601
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。六角軸1本同梱しています。

粒度60 外径×幅W(mm)50×40 軸径×軸長(mm)6.3×40 適合材ステンレス、金属など 用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工、パイプ内のバリ取り、コーナー、底面研磨に。 トラスコ品番410-3360 材質アルミナ砥材 質量(g)63 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 羽根枚数大34/小16 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48905446
2022-06-30
用途:
木製マグカップの製作
その他業種

木製マグカップの内側を削るのに使いました。
底の部分を丸く削るのにこちらの製品は都合が良いです。#60で荒削り、#120で仕上げてますが、#180#240もあればなぁと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
48905446
2022-07-05
用途:
鋳物素材の球面の研磨
有限会社日向キャスティング 様 (製造業)

このような商品が他にないので球面の研磨時に非常に助かっております。
何度もリピートするため、軸の取り換えが出来るため軸のない製品もあるといいと思います。

対象商品:
48905455
2022-06-23
用途:
ウレタンの研磨に使用

各段特色があるわけではないですが、便利です。逆回転でも使えるようになれば最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
48905446
2020-02-18
用途:
窪みの研磨
製造業

Rがよく合い良かったです値段がもう少し安かったら言うことありません。

対象商品:
48905446
2018-11-02
用途:
木製マグカップの内部仕上げ

木製マグカップ“ククサ”の内部仕上げに使用しましたが、まるで既製品のように仕上がり、プレゼントした人達に喜ばれました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする