イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
BSネジタルデライトU型ホイル(六角軸)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48905534
品番
86603
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
特殊繊維に砥粒を含浸させていますので、簡単に艶出しができます。六角軸1本同梱しています。
粒度
600
外径×幅W(mm)
50×40
軸径×軸長(mm)
6.3×40
適合材
ステンレス、金属など
用途
ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。
仕様
不織布18枚
トラスコ品番
410-3912
材質
エメリー、アルミナ砥材
質量(g)
44
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合