マイスターカッター(面取丸型)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48905754 品番 27010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Mr.Meister小型電動工具シリーズ向けのカッター。
刃が外側ではなく、内側に向いている面取用ビット。
棒材の先端を丸く面取りできる先端工具。
穴と棒の組み合わせ、はめあいをする時などに便利です。

軸径(Φmm)2.35 深さ(mm)1.85 ビット径(mm)2.5 最大内径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-08
用途:
工作
サービス業

既にレビューされている方のおっしゃる通り、外径より内径がかなり小さかったです。
レビューを参考に一回り大きい4mm径で、3ミリ丸棒を差し込めるはず…と買いましたが無理でした、モノタロウのデジタルノギスでは、内径は2.7mmになっていました。
今後は、内径表示をお願いしたいです。
外径より2mmは大きめのものを考慮した方が良いと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
48905772
2021-04-27
用途:
竹棒両端の面取り
その他業種

思っていた以上にカップ?(面取り部)が小さかった。表示サイズが面取りするカップ内側径ではなく、カップ外径らしい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする