曜日別特売
27013 マイスターカッター(面取丸型) ミスターマイスター 48905788

マイスターカッター(面取丸型)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ビット径(mm)6.0
内容量1個注文コード48905788品番27013
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Mr.Meister小型電動工具シリーズ向けのカッター。
刃が外側ではなく、内側に向いている面取用ビット。
棒材の先端を丸く面取りできる先端工具。
穴と棒の組み合わせ、はめあいをする時などに便利です。

軸径(Φmm)2.35深さ(mm)4.3ビット径(mm)6.0最大内径(Φmm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-08
用途: 工作
サービス業

既にレビューされている方のおっしゃる通り、外径より内径がかなり小さかったです。
レビューを参考に一回り大きい4mm径で、3ミリ丸棒を差し込めるはず…と買いましたが無理でした、モノタロウのデジタルノギスでは、内径は2.7mmになっていました。
今後は、内径表示をお願いしたいです。
外径より2mmは大きめのものを考慮した方が良いと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 48905772
2021-04-27
用途: 竹棒両端の面取り
その他業種

思っていた以上にカップ?(面取り部)が小さかった。表示サイズが面取りするカップ内側径ではなく、カップ外径らしい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする