VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1005サイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48905798
品番
CH0402-150RGFPT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(Ω)
150
パッケージ/ケース
0402
許容差
±2%
定格電力(W)
0.05
温度係数(ppm/℃)
±100
テクノロジー
薄膜
寸法(mm)
1×0.5×0.35
長さ(mm)
1
奥行(mm)
0.5
高さ(mm)
0.35
シリーズ
CH
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
最小温度係数(ppm/℃)
-100