VISHAY
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
シリーズ
P
注文コード
48905965
品番
P0603Y1002BNTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MIL-PRF-55342G. 0603型CRG0402シリーズ0.1 %. 優れた安定性 低い抵抗温度係数 低い電圧係数. 低ノイズ / 精密用途向けの精密薄膜SMDラップアラウンド抵抗器です。
長さ(mm)
1.55
寸法(mm)
1.52×0.85×0.45
ケース形状
モールド
高さ(mm)
0.5
奥行(mm)
0.85
シリーズ
P
抵抗(kΩ)
10
定格電力(W)
0.125
許容差
±0.1%
動作温度範囲(℃)
-55~+155
パッケージ/ケース
0603
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±10