仕様EN140401-801. MCT - 0Dシリーズ、0.1 %. ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 テスト及び測定機器とともに、産業用及び医療電子機器に最適です。
長さ(mm)1.55
寸法(mm)1.55×0.85×0.45
ケース形状モールド
高さ(mm)0.45
奥行(mm)0.85
シリーズMCT
抵抗(kΩ)1.2
定格電力(W)0.1
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+155
パッケージ/ケース0603
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±25