仕様EN140401-801. MCT - 0Dシリーズ、0.1 %. ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 テスト及び測定機器とともに、産業用及び医療電子機器に最適です。長さ(mm)1.55寸法(mm)1.55×0.85×0.45高さ(mm)0.45奥行(mm)0.85シリーズMCT抵抗(kΩ)1.5定格電力(W)0.1許容差±0.1%動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース0603最小温度係数(ppm/℃)-25テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25