ダイヤモンドビット(G)円筒型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)3.0 刃径(Φmm)1.0 刃長(mm)8 注文コード48906113 品番27601
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は軸径・刃径・刃長など20種類から選べます 他の種類を見る

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
先端部が円筒型になっています。

軸径(Φmm)3.0 刃径(Φmm)1.0 刃長(mm)8 全長(mm)45 粒度150 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※刃径は最大部分の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする