VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
TNPU
注文コード
48906123
品番
TNPU06031K50BZEN00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
この商品は
シリーズ・内容量
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.85×0.45
ケース形状
モールド
高さ(mm)
0.45
奥行(mm)
0.85
シリーズ
TNPU
抵抗(kΩ)
1.5
定格電力(W)
0.1
許容差
±0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+125
パッケージ/ケース
0603
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±5