イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
BSネジタルフェルトホイル(六角軸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48906277
品番
85803
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
対象物へやさしく当たります。白棒/青棒を塗りつけることで、金属などの鏡面研磨ができます。六角軸1本同梱しています。
外径×幅W(mm)
50×25
軸径×軸長(mm)
6.3×40
適合材
ステンレス、アルミ、真鍮、金属
用途
ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。
トラスコ品番
410-3866
質量(g)
50
タイプ
ソフト
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合