BSネジタルフェルトホイル(六角軸)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48906286 品番 85804
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

対象物へやさしく当たります。白棒/青棒を塗りつけることで、金属などの鏡面研磨ができます。六角軸1本同梱しています。

外径×幅W(mm)30×25 軸径×軸長(mm)6.3×40 適合材ステンレス、アルミ、真鍮、金属 用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。 トラスコ品番410-3874 質量(g)34 タイプソフト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする