イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの 軸付ペーパー
コーンホルダーL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48906313
品番
CHL-S
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
従来のコーンペーパーに比べ、ロングサイズなので作業効率がアップしました。ソフトな専用ホルダーでなじみよくスムースな研磨作業ができます。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
12
幅(mm)
30
軸長(mm)
40
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
用途
アルミホイル、アルミダイキャストなどの曲面、内面の研磨。
トラスコ品番
407-0356
材質
ゴム、金属
質量(g)
14
適合材
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります