※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーンペーパーL・Z

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 粒度80 幅(mm)60 注文コード48906392 品番CPL-L-Z-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は粒度・幅・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

従来のコーンペーパーに比べ、ロングサイズなので作業効率がアップしました。ソフトな専用ホルダーでなじみよくスムースな研磨作業ができます。

内径(Φmm)20 幅(mm)60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 粒度80 用途アルミホイル、アルミダイキャストなどの曲面、内面の研磨。 トラスコ品番407-0437 材質ジルコニア 質量(g)4 適合材アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48906392 CPL-L-Z-80 51021583 CPL-L-Z コーンペーパーL・Z イチグチ コーンペーパーL・Z イチグチ 1個 199 税込219 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする