曜日別特売
27634 ダイヤモンドビット(G)しずく ミスターマイスター 48906445

ダイヤモンドビット(G)しずく

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)4.0
粒度120
軸径(Φmm)3.0
刃長(mm)8
内容量1個注文コード48906445品番27634
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。

軸径(Φmm)3.0刃径(Φmm)4.0刃長(mm)8全長(mm)45粒度120適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※刃径は最大部分の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48906445
2023-10-29
用途: 模型作りで!
有限会社 フジカワ電機

模型を作るときに使っていますが、大きさを自由に変えられといいですね。

対象商品 : 48906454
2021-03-29
用途: 彫金のタガネ製作
農・林・水産業

細かい彫刻の様な作業が、多くあるので先がとがってブレが、少なくて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする