※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーンペーパーL・Z

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 48906505 品番 CPL-S-Z-100
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

従来のコーンペーパーに比べ、ロングサイズなので作業効率がアップしました。ソフトな専用ホルダーでなじみよくスムースな研磨作業ができます。

内径(Φmm)12 幅(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 粒度100 用途アルミホイル、アルミダイキャストなどの曲面、内面の研磨。 トラスコ品番407-0542 材質ジルコニア 質量(g)2 適合材アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする