※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの 軸付ペーパー
コーンペーパーL・Z
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
粒度
120
幅(mm)
40
注文コード
48906514
品番
CPL-S-Z-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
粒度・幅・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
従来のコーンペーパーに比べ、ロングサイズなので作業効率がアップしました。ソフトな専用ホルダーでなじみよくスムースな研磨作業ができます。
内径(Φmm)
12
幅(mm)
40
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
粒度
120
用途
アルミホイル、アルミダイキャストなどの曲面、内面の研磨。
トラスコ品番
407-0551
材質
ジルコニア
質量(g)
2
適合材
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48906514
CPL-S-Z-120
51021066
CPL-S-Z-120
コーンペーパーL・Z
イチグチ
1個
¥
149
税込
¥
164
注文コードが変更になりました