※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの つなぎ クリーンウェア
フロントファスナーワンピ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48906557
品番
PP1830WL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
大幅なコストダウンを実現した普及タイプ。素材選定から縫製品質まで細部にこだわった製品です。着用快適性に優れた設計です。
色
ホワイト
サイズ
L
用途
クリーンルーム内の作業に。
仕様
ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
トラスコ品番
423-1376
材質
ポリエステル
質量(g)
340
着丈(cm)
167〜174
適応胸囲(cm)
90〜98
注意
※クリーンパックではありません。フード・マスク・手袋・シューズ別売