ダイヤモンドビット(G)球状

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48906795 品番 27715
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端は球状になっています。

粒度120 刃径(Φmm)3.9 軸径(Φmm)2.35 全長(mm)45 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※刃径は最大部分の値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48906768
2022-11-01
用途:
ガラス材へのマーキングに使用

耐久性はこれから検証ですが、製品精度は実用範囲で問題なく使える。

対象商品:
48907023
2021-04-27
用途:
木材への溝掘り
製造業

ダイヤモンドの粉が軸にも少し付着しておりマイクのような形状ですが、球の直径よりも深く掘らなければ影響はないかと。なので私の使い方では問題ありませんでしたが、深堀を考えている方は切削面へ垂直に当てるなどの工夫が必要かと思います。
切れ味は申し分なく素晴らしいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする