3/22より値下げ!現場を応援

PPガラ袋

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25枚) 注文コード 48906812 品番 W-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) 値下げ
1,198

ゴミ入れやガラ入れなどの袋です。間口60cmの大型雑袋です。

ベージュ 横(mm)600 縦(mm)900 用途廃材・クズなどの収集袋。収納・保管袋など。 仕様口紐付き トラスコ品番397-7811 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)1550 質量(g/パック)1550 再生材使用使用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48906785
2023-10-02
用途:
分別作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
48906812
2020-09-02
用途:
リフォーム工事に

ガラ袋はやっぱりこれですね。25枚入りのものをいつも使っています。もうちょっと安いと助かりますね。

対象商品:
48906803
2020-04-06
用途:
庭の清掃・植木の手入れ・梱包プラスチック廃材処理
その他業種

小型のビニール袋は強度不足で使用できない
継続して使用している

対象商品:
48906803
2017-04-12
用途:
引っ越しの小物入れ
電気・ガス・熱供給・水道業

引っ越し時の小物入れに使用しました。袋が大きいので重い物はダメですが(持てないのと、薄いので破れる)小箱などに入れ、割れる心配のない物を一度に沢山運べて重宝しました。

1人が参考にしています
対象商品:
48906803
2015-09-03
用途:
漢方薬の梱包に使います。

思っていた以上に丈夫だったので、やぶれずよかったです。

対象商品:
48906803
2019-06-08
用途:
剪定、草刈り、落ち葉掃除などの庭仕事
その他業種

普通のビニール袋は小枝が突き刺さると、そこから裂けてしまって使い物にならないが、本PPガラ袋は裂けることがなく、内容物を圧縮して詰め込むことも容易。本品に庭仕事で出るゴミを入れると、家庭ゴミと一緒に回収して貰うこともでき、非常に使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする