ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPロープ
PSロープ(大巻)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48906943
品番
PS10-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
溶着品なので、切り口がほぐれません。
太さ(Φmm)
10
長さ(m)
150
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
1500
用途
一般荷造り、結束等
トラスコ品番
397-7692
RoHS指令(10物質対応)
対応