ユタカメイク
ユタカメイクの ブルーシート・UVシート類
ユタカメイクの ブルーシート
薄手ブルーシートロール #1100
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48906952
品番
BSMK0910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
短期使用(使い捨てタイプ)です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブルーシート ロールタイプ 薄手
モノタロウ
¥
2,598
¥
2,858
税込
シート厚さ(mm)
0.07
ハトメ数
-
ハトメピッチ(cm)
-
質量(kg)
5.25
用途
雨除けなどの野積みカバーに。
トラスコ品番
397-7650
種別
ハトメなし
材質
ポリエチレン(PE)
形状
ロールタイプ
色
ブルー
材質(シート)
ポリエチレン(PE)
仕上り寸法(縦×横)(m)
0.9×100
呼び寸法(縦×横)(m)
0.9×100
耐久性
1ヵ月未満
RoHS指令(10物質対応)
対応