ダイヤモンドビット(G)円盤型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)10.0 粒度100 注文コード48906953 品番27731
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は刃径・粒度など8種類から選べます 他の種類を見る

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端に向かって細くなっています。先端が円盤状になっています。

粒度100 刃径(Φmm)10.0 軸径(Φmm)2.35 全長(mm)45 刃長(mm)2.5 角度(°)(縁角)70 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※刃径は最大部分の値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48907102
2021-04-27
用途:
木材への溝掘り
製造業

写真の物よりも精巧な作りで、薄い円盤です。なので切れます。切れすぎてまだ完全にコントロールできなくて手に余りますが、使いこなせれば必要不可欠なツールになるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする