VISHAY
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(50個)
シリーズ
MCT
注文コード
48906979
品番
MCT06030D3300DP500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
この商品は
シリーズ・内容量
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
0603型MCT - 0Dシリーズ、0.5 %. ニッケル層に純すず端子 すべてのはんだタイプとの互換性(鉛フリー及び鉛含有) 医療又は産業環境のテスト及び測定機器に最適
長さ(mm)
1.55
寸法(mm)
1.55×0.85×0.45
ケース形状
モールド
高さ(mm)
0.45
奥行(mm)
0.85
シリーズ
MCT
定格電力(W)
0.1
抵抗(Ω)
330
許容差
±0.5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+155
パッケージ/ケース
0603
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±25