ダイヤモンドビット(G)弾丸型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48906996 品番 27735
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。

軸径(Φmm)2.35 刃径(Φmm)2.0 刃長(mm)10 全長(mm)45 粒度120 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※刃径は最大部分の値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48907014
2023-01-05
用途:
天然石穴あけ用
飲食業

まだ使い初めですが、大変重宝しております。1.5mmを買ったので、0.9mm.1,2mmを買い足したいと思います。

対象商品:
48907014
2023-02-15
用途:
硝子の穴あけ
製造業

硝子に穴をあけるのに、便利に使っています!
もう少し長持ちするとなお嬉しいなと思います^^

対象商品:
48907005
2020-12-15
用途:
フットケア
医療・福祉・介護関連業

フットケアの際の肥厚爪細部研磨に使用予定。細かい作業が有るので便利に使わせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする