※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL#40-15 #4000シルバーシート ユタカメイク 48907013 SL#40-15 #4000シルバーシート ユタカメイク 48907013 SL#40-15 #4000シルバーシート ユタカメイク 48907013

#4000シルバーシート

(38件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48907013 品番 SL#40-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。
紫外線に強いUVシート。
防水性があり、強くて長持ち。
環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!

呼び寸法(縦×横)(m)7.2×7.2 仕上り寸法(縦×横)(m)約7.2×7.2 ハトメ数32 質量(kg)10.65 シート厚さ(mm)約0.35 用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。 仕様ハトメ付 トラスコ品番397-7722 種別スルーザー編み 形状折りたたみタイプ シルバー 厚さ#4000 材質(シート)ポリエチレン(PE) ハトメピッチ(mm)約900 伸度(%)縦18.8、横17.1 基準質量(g)約4100/(3.6×5.4m) 引裂強度(N)縦131、横109 織り方スルーザー編み 引張強度(N/50mm)縦806、横663 材質(ハトメ)ポリエチレン(PE) ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV、耐候、防水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
目隠しに使用
山陽バス株式会社 様 (運輸・通信業)

会社の喫煙場が外部から見えるので目隠しに使用、作業がしやすく満足している。

対象商品:
05834385
2023-08-19
用途:
屋外に置いてある資材の雨よけ
株式会社大石 様

屋外に置いている資材の雨よけに購入。
いつものブルーじゃないところが、自分のセンスの良さをひしひしを感じています。
カラーバリエーションもっとあればうれしいです。

3人が参考にしています
対象商品:
05838917
2024-02-08
用途:
製品カバー
株式会社 池田竹店 様

十分に使えそうです、耐久性は試験中ですので???です。

1人が参考にしています
対象商品:
05834403
2023-11-27
用途:
外に保管してある商品を覆うため

他ではこのサイズが見つけられず、丁度いいサイズが見つかって助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
05834394
2022-07-09
用途:
二階ベランダ壁面の日除けと防水
サービス業

耐候性と薄くて丈夫と言うので、購入しました。
今後の経年変化を観察します。

1人が参考にしています
対象商品:
05834385
2022-02-10
用途:
学童保育遊具の雨水による錆防止、直射日光劣化防止
海道小子どもの家 様 (教育・研究機関)

シートに重みがあり風の影響を受けにくい、はと目付なので取り付けに便利で満足

1人が参考にしています
対象商品:
05838917
2022-05-20
用途:
品物の雨よけ
株式会社田島製作所 様

急な雨の時に品物が濡れないようにカバーするために使用しています。しっかりと硬さがある為広げやすく使用しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
05834412
2020-11-19
用途:
機械のカバーとして使用

コストパフォーマンスに優れ、しなやかで使いやすかった。
次回も使用予定。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする