防炎メッシュシートコンパクト

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48907056 品番 B-423
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

メッシュなので通気性に優れています。
縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。
消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。

グレー ハトメ数32 仕上り寸法(縦×横)(m)1.8×5.4 用途建築現場。 仕様防炎表示者認定番号:CO-900013 トラスコ品番397-7510 形状折りたたみタイプ タイプ2類 材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング) 伸度(%)縦18、横21 引裂強度(N)縦71、横70 引張強度(N/50mm)縦584、横530 網目1mm 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメピッチ(cm)45 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎、通気性 ハトメアルミハトメ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48907031
2026-02-19
用途:
運搬
株式会社片山商店 様 (サービス業)

今まで、重いシートを使っていたので、軽くて使いやすく喜んでいます

2018-09-25
用途:
剪定
建設業・工事業

しなやかで軽いので、庭の中に敷きやすく、木々の周りにも沿わせることが出来ます。ゴミも簡単に落ちるので使いやすく、この作業にはお薦めです。

1人が参考にしています
対象商品:
39580965
2018-07-04
用途:
塗装作業時
製造業

かるくてつかいやすいようなのでとてもきにいりました。グリーン色がよい

対象商品:
39580965
2016-05-10
用途:
草刈作業時の飛散物防止
社会福祉法人アス・ライフ 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽くて手入れしやすく、使い勝手が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
48907065
2016-02-10
用途:
自動車の汚れ防止

自動車の汚れ防止に使用しておりますが、品質は十分で、価格もリーズナブルです。

2015-12-21
用途:
防塵対策用には必需品です。
有限会社 菱山興業 様

もちろん、飛散防止認定商品に入っています。
大口注文もあるので、在庫確保はお願いしたいとこですね。

対象商品:
39580965
2015-08-25
用途:
剪定等の下敷き
農・林・水産業

軽くて使いやすいです。すぐにはいりませんが、またそのうち購入の予定です

対象商品:
39580965
2015-05-15
用途:
屋上排気口から出る油かす等を飛散させないように覆った

業務用排気口で内側に付着した油が経年で固まり、やがて屋上に吹き飛ばされ、そこは防水シート上に落下。直射日光で熱せられ防水シートが焼き着かれる。
そこで排気口を覆う物を探したが個別対応してくれるところが見つからず色々と探したが、業務用排気口で円周が130cmあり、なかなか売ってない。消防署の指導もあり、通気性のある防炎シートを探しここにたどり着いた。なかなか難しいのだろうが、防炎シートの個別作成してくれれば、なおさら良かった。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする