HIP-3T ロープ トリックロープ - P ユタカ 48907092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロープ トリックロープ - P

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48907092 品番HIP-3T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ロープの先端を差し込むだけで輪が出来ます。

長さ(m)6 材質ポリプロピレン(PP) グレー 質量(g)635 包装形態袋入 用途車の牽引や建築作業の荷物の上げおろしなど。 トラスコ品番423-2887 線径(Φmm)18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48907092 HIP-3T 58113562 HIP-3T トリックロープ - P ユタカメイク トリックロープ - P ユタカメイク 1本 7,298 税込8,028 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48907092
2013-03-04
用途:
自動車の牽引作業
Total Car Service HERO 様

通常の牽引ロープと違い、長さ調整ができるのがとても良いです。
ロープ単体でも輪が作れますが、当方は牽引フックを別に付けて使用しております。

サーフ・セルシオクラスも楽に引けるので、重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする