VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
シリーズ
TNPU
注文コード
48907164
品番
TNPU0603470RBZEN00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.85×0.45
高さ(mm)
0.45
奥行(mm)
0.85
シリーズ
TNPU
定格電力(W)
0.1
抵抗(Ω)
470
許容差
±0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0603
最小温度係数(ppm/℃)
-5
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±5