仕様MIL-PRF-55342G. Pシリーズ0.1 %. 優れた安定性 低い抵抗温度係数 低い電圧係数. 低ノイズ / 精密用途向けの精密薄膜SMDラップアラウンド抵抗器です。
長さ(mm)1.91
寸法(mm)1.91×1.27×0.5
ケース形状モールド
高さ(mm)0.5
奥行(mm)1.27
シリーズP
抵抗(kΩ)10
定格電力(W)0.2
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+155
パッケージ/ケース0805
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±10