VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
温度係数(ppm/℃)
±25
注文コード
48907523
品番
P0805E1001BNTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
温度係数・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ラップアラウンド0.1 %チップ抵抗. 超低ノイズ 低い温度係数 高い負荷寿命の安定性
長さ(mm)
1.91
寸法(mm)
1.91×1.27×0.5
ケース形状
モールド
高さ(mm)
0.5
奥行(mm)
1.27
シリーズ
P
抵抗(kΩ)
1
定格電力(W)
0.2
許容差
±0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
パッケージ/ケース
0805
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±25