VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 3216サイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48907654
品番
P1206Y1002BNTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MIL-PRF-55342G. 1206型Pシリーズ0.1 %. 優れた安定性 低い抵抗温度係数 低い電圧係数. 低ノイズ / 精密用途向けの精密薄膜SMDラップアラウンド抵抗器です。
長さ(mm)
3.06
寸法(mm)
3.06×1.6×0.5
ケース形状
モールド
高さ(mm)
0.5
奥行(mm)
1.6
シリーズ
P
抵抗(kΩ)
10
定格電力(W)
0.33
許容差
±0.1%
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
パッケージ/ケース
1206
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±10