六角棒スパナ 標準寸法 セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(7本) 注文コード 48907765 品番 RS-7
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 付属品ホルダ トラスコ品番401-2593 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(52×12)、2(58×12)、2.5(60×15)、3(65×20)、4(72×25)、5(80×28)、6(90×32) 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダ:PE(ポリエチレン) 質量(g)76.5 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48907783
2017-10-10
用途:
機械のメンテナンス時

六角レンチは安物はすぐダメになる。
これは信頼できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする