画像準備中

Vishay 半固定抵抗器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) シリーズT63XB 注文コード48907767 品番T63XB104KT20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はシリーズ・内容量など110種類から選べます 他の種類を見る
仕様6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整74Xシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング 成形ボディ 高さ6.35 mm、ピン径0.4 mm 軸径(Φmm)1.8 長さ(mm)7.5 寸法(mm)7.5×5×6.8 高さ(mm)6.8 取付方式スルーホール 奥行(mm)5 シリーズT63XB 定格電力(W)1/4 回転数14 (電気的)、15 (機械的) 許容差±10% RoHS指令(10物質対応)対応 方位側面調整 終端スタイルピン 温度係数(ppm/℃)±100 最大抵抗(kΩ)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする