VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 半固定抵抗器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
T7YB
注文コード
48907819
品番
T7YB104MT20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Cermet T7YBシリーズ. 産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造
軸径(Φmm)
4
寸法(mm)
7(Dia.)×6
直径(Φmm)
7
高さ(mm)
6
取付方式
スルーホール
シリーズ
T7YB
定格電力(W)
1/2
回転数
1
許容差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
方位
上面調整
終端スタイル
ピン
温度係数(ppm/℃)
±100
最大抵抗(kΩ)
100